電気 グリルのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
307件の「電気 グリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロースター グリル」、「グリル鍋」、「両面 焼き グリル」などの商品も取り扱っております。
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 1.5 質量(kg) 4.5 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 方式 両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×30×21 高さ調節 【焼き網】反転式(約15mm) 取扱説明書 (0.53MB)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド 寸法(mm) 496×306×192 質量(g) 4200 材質 ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 1100 タイマー 30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約348×215(焼き網) コード長さ(m) 約1.5 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

煮る、焼くが簡単に出来ます。2~3人にピッタリサイズ。丸洗いOKの鍋と焼きものプレート付
消費電力(W) 680 容量(L) 満水1.8 コード長さ(m) 1.4 種別 20cm 材質 樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、鍋・プレート:アルミ板 質量(kg) 1.64 外形寸法(mm) 270×240 内径(Φmm) (鍋)200 電源(V) 単相100 深さ(mm) (鍋)75 EBM品番 6442310
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W) 1000 満水容量(L) 2 電源コード(m) 2.5 ブラック 本体質量(kg) 3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

定格消費電力(W) 680 容量(L) (鍋)1.5 満水容量(L) 1.8L 本体質量(kg) 約1.85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×240×190
1台
4,598 税込5,058
9日以内出荷

手ごろな大きさの深型グリルパン。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見れるガラスふた付き。 保温~200℃の温度調節付き。
消費電力(W) 1000 満水容量(L) 2 電源コード(m) 1.8 材質 鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、本体樹脂部:ポリプロピレン、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g) 約1970 内径(Φmm) (鍋)240 深さ(mm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×290×170
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W) 350 コード長さ(m) 1.1 付属品 ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2 質量(kg) 0.75 電源(V) 単相100V 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 290×105×H100 TKG品番 9-1898-0501 TKG品番(2017) 6-1682-0301
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。 付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。 串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。 ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に セット内容 本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串 材質 スチール、PP、アルミ 質量(kg) 2.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×355×145 温度調節範囲(℃) 80~240
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

オーム電機ミニグリル鍋
ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W) 650 コード長さ(m) (約)1.4 質量(g) (約)1065(ガラスふた含む) 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)259×140×229(ガラスふた含む)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アイリスオーヤママルチロースター 容器付
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック 寸法(mm) 496×306×192 質量(g) 4200 材質 ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 タイマー 30分(電源スイッチ兼用) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約348×215(焼き網) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm) 344×199 コード長さ(m) 約1.5 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

お家でのホームパーティーにぴったり。見た目もおしゃれなホットプレートです。蓋付きだから、パエリアにも挑戦できます。 レシピ
材質 ふっ素樹脂加工 定格 AC100V-800W 寸法(cm) 約33×25.5×13
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉 質量(kg) 3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 電源コード:1.9 安全装置 温度過昇防止装置 温度調節範囲(℃) 保温~230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39.5×27.5×11.5 保証期間 メーカー保証:1年間 取扱説明書 (2.58MB)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート) IH200V対応 収納に便利なハンドル着脱式
材質 (本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス、(ハンドル)フェノール樹脂 適合 IH200V電磁調理器 質量(g) 約1610 表面処理 (内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 338×243×100
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

Weber Pulse 1000電気グリルは、日本で初めてのスマート電気グリルです。搭載されたスマートテクノロジーによって、毎回パーフェクトなBBQを簡単に実現できます。 食材の下準備から焼きあがりまで、ステップバイステップに教えてくれるスマートグリルアシスタント機能「Weber Connect」を搭載。専用アプリを使って手元のスマホで状況を確認でき、焼きあがりが通知されます。さらに、デジタル式温度調節機能が搭載されていることで、設定した目標温度に到達後、温度を一定にキープすることが可能になりました。使い方、掃除もとても簡単。しかも1時間あたり約35円と大変経済的なのに最高316度とパワフル。
用途電気グリル 材質 鋳造アルミニウム 質量(kg) 19.89 電圧(V) 100 電力(W) 1300 燃料 電気式 面積(cm2) 総調理エリア:1238 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 蓋閉じた状態:33×60.5×54
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷

焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし 質量(kg) 深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 電源コード(m) 約1.8 温度調節範囲(℃) 約80~230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7 取扱説明書 (1.88MB)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

象印マホービンマルチロースター
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。 チャコール 質量(g) 4600 消費電力(W) 1100 サイズ(mm) 495×270×195
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×38×11 アズワン品番 64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質 本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm) 焼網/約280×180 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×214×134 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3「2000] ガス消費量(g/h) 約169 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

上下ヒーター両面焼き( 各550W) こびりつきにくいフッ素コーティング加工 焼き網の高さ調整可能 食材に合わせて使える30 分タイマー 煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm) 452 質量(kg) 約3.4 高さ(mm) 180 奥行(mm) 265 消費電力(W) 1100 定格電圧(V) 100 (50/60Hz) 加工 下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング 電源コード(m) 1.5 ヒーター 上下2本(各550W) タイマー 30分
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷